曜日別特売

チップ WNGA

チップ WNGA - 京セラ
材質KBN475形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20956818WNGA080404MEF KBN4750.4
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20956827WNGA080404S01225ME KBN4750.4
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20956836WNGA080404T01215ME KBN4750.4
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20956845WNGA080408MEF KBN4750.8
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20956854WNGA080408S01225ME KBN4750.8
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20956863WNGA080408T01215ME KBN4750.8
10,610
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする