チップ CCET

チップ CCET - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934892CCET030102ML-F PV720PV7201.5940.2
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20934908CCET030102ML-F TN620TN6201.5940.2
12,300
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
20934926CCET030104ML-F PV720PV7201.5940.4
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20934935CCET030104ML-F TN620TN6201.5940.4
12,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
20934962CCET040102ML-F PV720PV7201.594.80.2
14,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
20934978CCET040102ML-F TN620TN6201.594.80.2
12,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20934996CCET040104ML-F PV720PV7201.594.80.4
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20935005CCET040104ML-F TN620TN6201.594.80.4
12,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
20935048CCET060201MFL-U PV720PV7202.386.50.1
12,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20935057CCET060201MFL-U TN620TN6202.386.50.1
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
20935075CCET060201MFR-U PV720PV7202.386.50.1
12,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20935084CCET060201MFR-U TN620TN6202.386.50.1
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20935102CCET060202MFL-U PV720PV7202.386.50.2
12,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
20935118CCET060202MFL-U TN620TN6202.386.50.2
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
20935136CCET060202MFR-U PV720PV7202.386.50.2
12,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20935145CCET060202MFR-U TN620TN6202.386.50.2
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
20935197CCET09T301MFR-U PV720PV7203.979.70.1
14,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
20935206CCET09T301MFR-U TN620TN6203.979.70.1
13,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20935233CCET09T302MFR-U PV720PV7203.979.70.2
14,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
20935242CCET09T302MFR-U TN620TN6203.979.70.2
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする