チップ CCET PDL025 DLCコーティング

チップ CCET  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934874CCET0301005ML-F PDL0251.5940.05
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20934883CCET030101ML-F PDL0251.5940.1
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20934917CCET030102ML-F PDL0251.5940.2
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20934944CCET030104ML-F PDL0251.5940.4
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20934953CCET040101ML-F PDL0251.594.80.1
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20934987CCET040102ML-F PDL0251.594.80.2
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935014CCET040104ML-F PDL0251.594.80.4
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935023CCET0602005MFL-U PDL0252.386.50.05
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935032CCET0602005MFR-U PDL0252.386.50.05
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935066CCET060201MFL-U PDL0252.386.50.1
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935093CCET060201MFR-U PDL0252.386.50.1
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935127CCET060202MFL-U PDL0252.386.50.2
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935154CCET060202MFR-U PDL0252.386.50.2
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935163CCET09T3005MFL-U PDL0253.976.50.05
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935172CCET09T3005MFR-U PDL0253.976.50.05
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935188CCET09T301MFL-U PDL0253.979.70.1
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935215CCET09T301MFR-U PDL0253.979.70.1
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935224CCET09T302MFL-U PDL0253.979.70.2
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935258CCET09T302MFR-U PDL0253.979.70.2
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935267CCET09T304MFL-U PDL0253.979.70.4
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20935276CCET09T304MFR-U PDL0253.979.70.4
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする