曜日別特売

チップ CCGT

チップ CCGT - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20935328CCGT060201 PV7202.380.1PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
20935337CCGT060201 TN6202.380.1TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935364CCGT060202 PV7202.380.2PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
20935373CCGT060202 TN6202.380.2TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935382CCGT060202EL-U PV7202.380.2PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
20935398CCGT060202EL-U TN6202.380.2TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935407CCGT060202ER-U PV7202.380.2PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
20935416CCGT060202ER-U TN6202.380.2TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935443CCGT060204 PV7202.380.4PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
20935452CCGT060204 TN6202.380.4TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935468CCGT060204EL-U PV7202.380.4PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
20935477CCGT060204EL-U TN6202.380.4TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
8日以内出荷
20935486CCGT060204ER-U PV7202.380.4PV7206.5
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
20935495CCGT060204ER-U TN6202.380.4TN6206.5
10,500
7,788
8,567(税込)
6日以内出荷
20935513CCGT09T301 PV7203.970.1PV7209.7
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935522CCGT09T301 TN6203.970.1TN6209.7
13,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
20935556CCGT09T302 PV7203.970.2PV7209.7
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20935565CCGT09T302 TN6203.970.2TN6209.7
13,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
20935574CCGT09T302ER-U PV7203.970.2PV7209.7
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935583CCGT09T302ER-U TN6203.970.2TN6209.7
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20935635CCGT09T304 PV7203.970.4PV7209.7
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935644CCGT09T304 TN6203.970.4TN6209.7
13,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
20935662CCGT09T304ER-U PV7203.970.4PV7209.7
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20935678CCGT09T304ER-U TN6203.970.4TN6209.7
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする