京セラ
チップ CPGB
材質
KBN475
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937604
CPGB080204T00815ME KBN475
2.38
7.95
0.4
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20937613
CPGB090304T00815ME KBN475
3.18
9.525
0.4
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20937622
CPGB090308T00815ME KBN475
3.18
9.525
0.8
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください