チップ CPMH

チップ CPMH - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937638CPMH080204 PV7202.380.4PV7207.95
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
20937647CPMH080204 TN6202.380.4TN6207.95
4,900
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
20937656CPMH080204HQ PV7202.380.4PV7207.95
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
20937665CPMH080204HQ TN6202.380.4TN6207.95
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
20937674CPMH080208 PV7202.380.8PV7207.95
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937683CPMH080208 TN6202.380.8TN6207.95
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20937692CPMH080208HQ PV7202.380.8PV7207.95
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
20937708CPMH080208HQ TN6202.380.8TN6207.95
4,900
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
20937717CPMH090304 PV7203.180.4PV7209.7
7,000
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
20937726CPMH090304 TN6203.180.4TN6209.7
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
20937735CPMH090304HQ PV7203.180.4PV7209.7
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937744CPMH090304HQ TN6203.180.4TN6209.7
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20937753CPMH090308 PV7203.180.8PV7209.7
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937762CPMH090308 TN6203.180.8TN6209.7
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20937778CPMH090308HQ PV7203.180.8PV7209.7
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937787CPMH090308HQ TN6203.180.8TN6209.7
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする