チップ CPMT

チップ CPMT - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937796CPMT080202PP PV720PV7202.387.950.2
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937805CPMT080202PP TN620TN6202.387.950.2
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
20937814CPMT080204GP PV720PV7202.387.950.4
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20937823CPMT080204GP TN620TN6202.387.950.4
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
20937832CPMT080204PP PV720PV7202.387.950.4
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20937848CPMT080204PP TN620TN6202.387.950.4
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
20937857CPMT080204XP PV720PV7202.387.950.4
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
20937866CPMT080204XP TN620TN6202.387.950.4
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
20937875CPMT090302PP PV720PV7203.189.70.2
7,000
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
20937884CPMT090302PP TN620TN6203.189.70.2
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937893CPMT090304GP PV720PV7203.189.70.4
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937902CPMT090304GP TN620TN6203.189.70.4
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937918CPMT090304PP PV720PV7203.189.70.4
7,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
20937927CPMT090304PP TN620TN6203.189.70.4
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
20937936CPMT090304XP PV720PV7203.189.70.4
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937945CPMT090304XP TN620TN6203.189.70.4
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20937954CPMT090304XQ PV720PV7203.189.70.4
7,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
20937963CPMT090304XQ TN620TN6203.189.70.4
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937972CPMT090308GP PV720PV7203.189.70.8
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20937988CPMT090308GP TN620TN6203.189.70.8
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20937997CPMT090308PP PV720PV7203.189.70.8
7,000
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
20938006CPMT090308PP TN620TN6203.189.70.8
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
20938015CPMT090308XP PV720PV7203.189.70.8
7,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
20938024CPMT090308XP TN620TN6203.189.70.8
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
20938033CPMT090308XQ PV720PV7203.189.70.8
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
20938042CPMT090308XQ TN620TN6203.189.70.8
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする