曜日別特売

チップ DCGT

チップ DCGT - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941208DCGT070201 PV720PV7202.387.80.1
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20941217DCGT070201 TN620TN6202.387.80.1
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20941253DCGT070202 PV720PV7202.387.80.2
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20941262DCGT070202 TN620TN6202.387.80.2
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20941305DCGT070204 PV720PV7202.387.80.4
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20941314DCGT070204 TN620TN6202.387.80.4
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20941323DCGT070204EL-U PV720PV7202.387.80.4
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20941332DCGT070204EL-U TN620TN6202.387.80.4
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20941348DCGT070204ER-U PV720PV7202.387.80.4
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20941357DCGT070204ER-U TN620TN6202.387.80.4
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20941375DCGT11T301 PV720PV7203.9711.60.1
16,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
20941384DCGT11T301 TN620TN6203.9711.60.1
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941427DCGT11T302 PV720PV7203.9711.60.2
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
20941436DCGT11T302 TN620TN6203.9711.60.2
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941445DCGT11T302EL-U PV720PV7203.9711.60.2
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20941454DCGT11T302EL-U TN620TN6203.9711.60.2
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941463DCGT11T302ER-U PV720PV7203.9711.60.2
14,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
20941472DCGT11T302ER-U TN620TN6203.9711.60.2
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941533DCGT11T304 PV720PV7203.9711.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
20941542DCGT11T304 TN620TN6203.9711.60.4
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941567DCGT11T304EL-U PV720PV7203.9711.60.4
14,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
20941576DCGT11T304EL-U TN620TN6203.9711.60.4
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20941585DCGT11T304ER-U PV720PV7203.9711.60.4
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20941594DCGT11T304ER-U TN620TN6203.9711.60.4
13,400
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする