チップ DCGT PDL025 DLCコーティング

チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941226DCGT070201MFP-SK PDL0252.387.80.1
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20941235DCGT070201MP-CF PDL0252.387.80.1
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20941244DCGT070201MP-CK PDL0252.387.80.1
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20941278DCGT070202MFP-SK PDL0252.387.80.2
19,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
20941287DCGT070202MP-CF PDL0252.387.80.2
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20941296DCGT070202MP-CK PDL0252.387.80.2
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20941366DCGT070204MFP-SK PDL0252.3811.60.4
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20941393DCGT11T301MFP-SK PDL0253.9711.60.1
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941402DCGT11T301MP-CF PDL0253.9711.60.1
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941418DCGT11T301MP-CK PDL0253.9711.60.1
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941488DCGT11T302L-A3 PDL0253.9711.60.2
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941497DCGT11T302MFP-SK PDL0253.9711.60.2
23,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
20941506DCGT11T302MP-CF PDL0253.9711.60.2
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941515DCGT11T302MP-CK PDL0253.9711.60.2
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941524DCGT11T302R-A3 PDL0253.9711.60.2
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941558DCGT11T304AH PDL0253.9711.60.4
31,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
20941603DCGT11T304L-A3 PDL0253.9711.60.4
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941612DCGT11T304MFP-SK PDL0253.9711.60.4
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941628DCGT11T304R-A3 PDL0253.9711.60.4
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941637DCGT11T308AH PDL0253.9711.60.8
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
20941646DCGT11T308L-A3 PDL0253.9711.60.8
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941655DCGT11T308R-A3 PDL0253.9711.60.8
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする