チップ DCMW

チップ DCMW - 京セラ
材質KBN475形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942224DCMW070202T00815ME KBN4752.387.80.2
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942233DCMW070204T00815ME KBN4752.387.80.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942242DCMW11T304MEF KBN4753.9711.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942258DCMW11T304S01225MES KBN4753.9711.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
20942267DCMW11T304T00815ME KBN4753.9711.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942276DCMW11T308MEF KBN4753.9711.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942285DCMW11T308S01225MES KBN4753.9711.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20942294DCMW11T308T00815ME KBN4753.9711.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする