チップ VBGW

チップ VBGW - 京セラ
材質KBN475形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20954325VBGW110302T00815ME KBN4753.186.350.2
7,460
5,498
6,048(税込)
当日出荷
20954334VBGW110304MEF KBN4753.186.350.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954343VBGW110304S01225MES KBN4753.186.350.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954352VBGW110304T00815ME KBN4753.186.350.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954368VBGW110308MEF KBN4753.186.350.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954377VBGW110308S01225MES KBN4753.186.350.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954386VBGW110308T00815ME KBN4753.186.350.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954395VBGW160404MEF KBN4754.7616.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954404VBGW160404S01225MES KBN4754.7616.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954413VBGW160404T00815ME KBN4754.7616.60.4
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954422VBGW160408MEF KBN4754.7616.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954438VBGW160408S01225MES KBN4754.7616.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20954447VBGW160408T00815ME KBN4754.7616.60.8
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする