京セラ
チップ VCGW
材質
KBN475
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20955402
VCGW080202T00815ME KBN475
0.2
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20955418
VCGW080204T00815ME KBN475
0.4
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20955427
VCGW080208T00815ME KBN475
0.8
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください