チップ VCMT

チップ VCMT - 京セラ
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20955436VCMT080202HQ PV720PV7202.388.30.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
20955445VCMT080202HQ TN620TN6202.388.30.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20955454VCMT080202PP CA510CA5102.388.30.2
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955463VCMT080202PP CA515CA5152.388.30.2
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955472VCMT080202PP CA525CA5252.388.30.2
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955488VCMT080202PP CA530CA5302.388.30.2
12,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
20955497VCMT080202PP PR1225PR12252.388.30.2
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955524VCMT080202PP PV720PV7202.388.30.2
10,800
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
20955542VCMT080202PP TN620TN6202.388.30.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20955558VCMT080202VF PV720PV7202.388.30.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
20955567VCMT080202VF TN620TN6202.388.30.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20955576VCMT080204HQ PV720PV7202.388.30.4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
20955585VCMT080204HQ TN620TN6202.388.30.4
9,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20955594VCMT080204PP CA510CA5102.388.30.4
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955603VCMT080204PP CA515CA5152.388.30.4
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955612VCMT080204PP CA525CA5252.388.30.4
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955628VCMT080204PP CA530CA5302.388.30.4
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955637VCMT080204PP PR1225PR12252.388.30.4
12,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20955664VCMT080204PP PV720PV7202.388.30.4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
20955682VCMT080204PP TN620TN6202.388.30.4
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20955698VCMT080204VF PV720PV7202.388.30.4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
20955707VCMT080204VF TN620TN6202.388.30.4
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20955716VCMT160404PP CA510CA5104.7616.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955725VCMT160404PP CA515CA5154.7616.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955734VCMT160404PP CA525CA5254.7616.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955743VCMT160404PP CA530CA5304.7616.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955752VCMT160404PP PR1225PR12254.7616.60.4
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955786VCMT160404PP PV720PV7204.7616.60.4
14,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
20955804VCMT160404PP TN620TN6204.7616.60.4
12,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
20955813VCMT160408PP CA510CA5104.7616.60.8
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955822VCMT160408PP CA515CA5154.7616.60.8
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955838VCMT160408PP CA525CA5254.7616.60.8
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955847VCMT160408PP CA530CA5304.7616.60.8
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955856VCMT160408PP PR1225PR12254.7616.60.8
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955883VCMT160408PP PV720PV7204.7616.60.8
14,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
20955908VCMT160408PP TN620TN6204.7616.60.8
12,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
20955515VCMT080202PP PV7010PV70102.388.30.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955533VCMT080202PP TN6010TN60102.388.30.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955655VCMT080204PP PV7010PV70102.388.30.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955673VCMT080204PP TN6010TN60102.388.30.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955777VCMT160404PP PV7010PV70104.7616.60.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955795VCMT160404PP TN6010TN60104.7616.60.4
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955874VCMT160408PP PV7010PV70104.7616.60.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955892VCMT160408PP TN6010TN60104.7616.60.8
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20955506VCMT080202PP PR1425PR14252.388.30.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20955646VCMT080204PP PR1425PR14252.388.30.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20955768VCMT160404PP PR1425PR14254.7616.60.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20955865VCMT160408PP PR1425PR14254.7616.60.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20955515VCMT080202PP PV701024647552VCMT080202PP PV710画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955533VCMT080202PP TN601024647568VCMT080202PP TN610画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955655VCMT080204PP PV701024647613VCMT080204PP PV710画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955673VCMT080204PP TN601024647622VCMT080204PP TN610画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955777VCMT160404PP PV701024647656VCMT160404PP PV710画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955795VCMT160404PP TN601024647665VCMT160404PP TN610画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955874VCMT160408PP PV701024647674VCMT160408PP PV710画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20955892VCMT160408PP TN601024647683VCMT160408PP TN610画像準備中チップ VCMT PP京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする