京セラ
チップ TBGT
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20948612
TBGT060102L PV720
PV720
0.2
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
20948628
TBGT060102L TN620
TN620
0.2
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
20948637
TBGT060104L PV720
PV720
0.4
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
20948646
TBGT060104L TN620
TN620
0.4
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください