京セラ
チップ TCMT
形状
正三角形
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20948777
TCMT090202HQ PV720
2.38
0.2
5.56
7
PV720
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
20948795
TCMT090202HQ TN620
2.38
0.2
5.56
7
TN620
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20948813
TCMT090204HQ PV720
2.38
0.4
5.56
7
PV720
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
20948822
TCMT090204HQ TN620
2.38
0.4
5.56
7
TN620
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20948838
TCMT110202HQ PV720
2.38
0.2
11
7
PV720
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
20948847
TCMT110202HQ TN620
2.38
0.2
11
7
TN620
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
20948856
TCMT110204HQ PV720
2.38
0.4
11
7
PV720
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20948865
TCMT110204HQ TN620
2.38
0.4
11
7
TN620
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20948874
TCMT110208HQ PV720
2.38
0.8
11
7
PV720
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
20948883
TCMT110208HQ TN620
2.38
0.8
11
7
TN620
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20948892
TCMT16T304HQ PV720
3.97
0.4
9.525
7
PV720
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
20948908
TCMT16T304HQ TN620
3.97
0.4
9.525
7
TN620
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
20948917
TCMT16T308HQ PV720
3.97
0.8
9.525
7
PV720
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
20948926
TCMT16T308HQ TN620
3.97
0.8
9.525
7
TN620
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください