京セラ
チップ TCMX
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20948935
TCMX090204WP CA510
CA510
5.56
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20948944
TCMX090204WP CA515
CA515
5.56
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20948953
TCMX090204WP CA525
CA525
5.56
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20948962
TCMX090204WP CA530
CA530
5.56
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20948978
TCMX090204WP PR1225
PR1225
5.56
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20948996
TCMX090204WP PV720
PV720
5.56
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
20949005
TCMX090204WP TN620
TN620
5.56
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20949014
TCMX110204WP CA510
CA510
11
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20949023
TCMX110204WP CA515
CA515
11
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20949032
TCMX110204WP CA525
CA525
11
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20949048
TCMX110204WP CA530
CA530
11
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20949057
TCMX110204WP PR1225
PR1225
11
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20949075
TCMX110204WP PV720
PV720
11
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
20949084
TCMX110204WP TN620
TN620
11
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20948987
TCMX090204WP PR1425
PR1425
5.56
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20949066
TCMX110204WP PR1425
PR1425
11
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください