京セラ
チップ TPGB
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20952618
TPGB080204 PV720
1箱(10個)
PV720
2.38
8.2
0.4
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20952627
TPGB080204 TN620
1箱(10個)
TN620
2.38
8.2
0.4
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20952636
TPGB090204 PV720
1箱(10個)
PV720
2.38
9.6
0.4
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20952645
TPGB090204 TN620
1箱(10個)
TN620
2.38
9.6
0.4
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20952654
TPGB110302 PV720
1箱(10個)
PV720
3.18
11
0.2
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20952663
TPGB110302 TN620
1箱(10個)
TN620
3.18
11
0.2
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
20952672
TPGB110302T00815ME KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.2
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952688
TPGB110304 PV720
1箱(10個)
PV720
3.18
11
0.4
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20952697
TPGB110304 TN620
1箱(10個)
TN620
3.18
11
0.4
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
20952706
TPGB110304MEF KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.4
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
20952715
TPGB110304S01225MES KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.4
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952724
TPGB110304T00815ME KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.4
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20952733
TPGB110308 PV720
1箱(10個)
PV720
3.18
11
0.8
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
20952742
TPGB110308 TN620
1箱(10個)
TN620
3.18
11
0.8
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
20952758
TPGB110308MEF KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.8
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952767
TPGB110308S01225MES KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.8
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952776
TPGB110308T00815ME KBN475
1箱
KBN475
3.18
11
0.8
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952785
TPGB160304T00815ME KBN475
1箱
KBN475
3.18
16.5
0.4
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20952794
TPGB160308T00815ME KBN475
1箱
KBN475
3.18
8.2
0.8
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください