チップ TPGR

チップ TPGR - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20953205TPGR110302L-A PV720PV720110.2
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20953214TPGR110302L-A TN620TN620110.2
12,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
20953223TPGR110304L-A PV720PV720110.4
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20953232TPGR110304L-A TN620TN620110.4
12,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
20953248TPGR110304L-B PV720PV720110.4
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20953257TPGR110304L-B TN620TN620110.4
12,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
20953266TPGR160302L-B PV720PV72016.50.2
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
20953275TPGR160302L-B TN620TN62016.50.2
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
20953284TPGR160304L-B PV720PV72016.50.4
17,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
20953293TPGR160304L-B TN620TN62016.50.4
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20953302TPGR160304L-C PV720PV72016.50.4
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
20953318TPGR160304L-C TN620TN62016.50.4
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20953327TPGR160308L-B PV720PV72016.50.8
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
20953336TPGR160308L-B TN620TN62016.50.8
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
20953345TPGR160308L-C PV720PV72016.50.8
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
20953354TPGR160308L-C TN620TN62016.50.8
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする