京セラ
チップ TPMR
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20953363
TPMR110304GP PV720
PV720
11
0.4
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
20953372
TPMR110304GP TN620
TN620
11
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20953388
TPMR110304HQ PV720
PV720
11
0.4
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
20953397
TPMR110304HQ TN620
TN620
11
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20953406
TPMR110308HQ PV720
PV720
11
0.8
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
20953415
TPMR110308HQ TN620
TN620
11
0.8
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20953433
TPMR160304GP TN620
TN620
16.5
0.4
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
20953442
TPMR160304HQ PV720
PV720
16.5
0.4
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20953458
TPMR160304HQ TN620
TN620
16.5
0.4
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
20953467
TPMR160308HQ PV720
PV720
16.5
0.8
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20953476
TPMR160308HQ TN620
TN620
16.5
0.8
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
20953424
TPMR160304GP PV720
PV720
16.5
0.4
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください