京セラ
チップ TPMX
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20954002
TPMX090204WP CA510
CA510
2.38
9.6
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954018
TPMX090204WP CA515
CA515
2.38
9.6
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954027
TPMX090204WP CA525
CA525
2.38
9.6
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954036
TPMX090204WP CA530
CA530
2.38
9.6
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954045
TPMX090204WP PR1225
PR1225
2.38
9.6
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20954063
TPMX090204WP PV720
PV720
2.38
9.6
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
20954072
TPMX090204WP TN620
TN620
2.38
9.6
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20954088
TPMX110304WP CA510
CA510
3.18
6.35
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954097
TPMX110304WP CA515
CA515
3.18
6.35
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954106
TPMX110304WP CA525
CA525
3.18
6.35
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954115
TPMX110304WP CA530
CA530
3.18
6.35
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20954124
TPMX110304WP PR1225
PR1225
3.18
6.35
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20954142
TPMX110304WP PV720
PV720
3.18
6.35
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
20954158
TPMX110304WP TN620
TN620
3.18
6.35
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20954054
TPMX090204WP PR1425
PR1425
2.38
9.6
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20954133
TPMX110304WP PR1425
PR1425
3.18
6.35
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください