京セラ
チップ WBMT
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20956714
WBMT060102L-DP PV720
PV720
1.59
6.5
0.2
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
20956723
WBMT060102L-DP TN620
TN620
1.59
6.5
0.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20956732
WBMT060104L-DP PV720
PV720
1.59
6.5
0.4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
20956748
WBMT060104L-DP TN620
TN620
1.59
6.5
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20956757
WBMT080202L-DP PV720
PV720
2.38
8.7
0.2
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
20956766
WBMT080202L-DP TN620
TN620
2.38
8.7
0.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20956775
WBMT080204L-DP PV720
PV720
2.38
8.7
0.4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
20956784
WBMT080204L-DP TN620
TN620
2.38
8.7
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください