曜日別特売

チップ WPMT

チップ WPMT - 京セラ
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20957633WPMT110202HQ PV720PV7202.3811.60.2
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
20957642WPMT110202HQ TN620TN6202.3811.60.2
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20957658WPMT110204GP PV720PV7202.3811.60.4
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
20957667WPMT110204GP TN620TN6202.3811.60.4
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20957676WPMT110204HQ PV720PV7202.3811.60.4
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
20957685WPMT110204HQ TN620TN6202.3811.60.4
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20957694WPMT160304GP PV720PV7203.1816.60.4
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20957703WPMT160304GP TN620TN6203.1816.60.4
10,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
20957712WPMT160304HQ PV720PV7203.1816.60.4
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20957728WPMT160304HQ TN620TN6203.1816.60.4
10,100
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
20957737WPMT160308HQ PV720PV7203.1816.60.8
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20957746WPMT160308HQ TN620TN6203.1816.60.8
10,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする