高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK

高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK - 京セラ
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO内容量1箱
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209337544TFK030-04564.5603
6,520
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
209337634TFK030-08068603
6,520
4,798
5,278(税込)
当日出荷
209337724TFK030-120612603
7,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
209337884TFK040-06066604
6,820
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
209337974TFK040-120612604
6,820
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
209338064TFK040-160616604
7,810
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
209338154TFK050-07567.5605
7,310
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
209338244TFK050-130613605
7,310
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
209338334TFK050-200620605
8,430
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
209338424TFK060-09069606
7,620
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
209338584TFK060-150615606
7,620
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
209338674TFK060-220622606
8,720
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
209338764TFK070-105810.5707
11,030
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
209338854TFK070-160816707
11,030
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
209338944TFK070-250825707
12,740
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
209339034TFK080-120812708
11,030
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
209339124TFK080-200820708
11,030
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
209339284TFK080-280828708
12,740
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
209339374TFK090-1351013.5809
12,040
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
209339464TFK090-2051020.5809
12,040
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
209339554TFK100-15010158010
13,040
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
209339644TFK100-25010258010
13,040
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
209339734TFK100-33010338010
15,040
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
209339824TFK120-180121810012
19,060
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
209339984TFK120-260122610012
19,060
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
209340074TFK120-360123610012
21,960
17,980
19,778(税込)
当日出荷
209340164TFK160-240162411016
40,110
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
209340254TFK160-350163511016
40,110
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
209340344TFK160-480164811016
46,130
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
209340434TFK200-300203012520
60,170
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
209340524TFK200-450204512520
60,170
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする