曜日別特売

ガード付きプリーツフィルター

ガード付きプリーツフィルター - 環境テクノスガード付きプリーツフィルター - 環境テクノス
(1件のレビュー)

純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。
特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。
耐薬品性に優れています。
10インチ、20インチのハウジングに適合します。

材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
使用温度(℃)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
239947230.3μm約0.3(約2L/分のペースにて)4~4010インチ(250±2mm)長さ
4,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
239947320.3μm約0.3(4L/分のペースにて)4~4020インチ(500~507mm)長さ
7,776
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 梅酒の濾過
株式会社マルリョウナガオカ

プリーツフィルターとして価格がリーズナブルで濾過制度も満足。
0.3μ以外に0.4μがあれば尚よいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする