日本特殊塗料
プルーフロンC-200専用プライマー
(2件のレビュー)
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途
ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
成分
ウレタンゴム系
主な用途
ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所
屋外用
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
6~12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー、防水
危険物の性状
非水溶性
注意
※アスファルト防水及びシート防水の上には塗装できません。
※プライマー塗布後降雨があった場合は、表面をサンダーで研磨し再度プライマーを塗布してください。
※開缶すると硬化が始まりますので、乾燥時間内に全量使い切ってください。
※用具の手入れは、ラッカーうすめ液で洗ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21001128
-
1缶(0.7L)
4~6
0.7L
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001137
-
1缶(3L)
17~20
3L
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください