タカ印(ササガワ)
荷札 B豆
(1件のレビュー)
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ
一穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
色
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984784
25-110
1箱(2000枚)
60
30
白
上質紙(105g/m
2
)
730
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
20984766
25-111
1箱(2000枚)
60
30
赤
色上質紙(91g/m
2
)
774
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20984775
25-112
1箱(2000枚)
60
30
桃
色上質紙(91g/m
2
)
796
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
20984732
25-114
1箱(2000枚)
60
30
黄
色上質紙(91g/m
2
)
796
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
20984748
25-115
1箱(2000枚)
60
30
黄緑
色上質紙(91g/m
2
)
796
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
20984757
25-116
1箱(2000枚)
60
30
水
色上質紙(91g/m
2
)
796
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
54508713
25-73111
1袋(200枚)
60
30
赤
色上質紙(91g/m2)
80
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
54508729
25-73112
1袋(200枚)
60
30
桃
色上質紙(91g/m2)
80
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
54508738
25-73114
1袋(200枚)
60
30
黄
色上質紙(91g/m2)
80
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
54508747
25-73115
1袋(200枚)
60
30
黄緑
色上質紙(91g/m2)
80
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
54508756
25-73116
1袋(200枚)
60
30
水
色上質紙(91g/m2)
80
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください