曜日別特売

ネコ専用の消臭液

ネコ専用の消臭液 - アース製薬ネコ専用の消臭液 - アース製薬ネコ専用の消臭液 - アース製薬ネコ専用の消臭液 - アース製薬ネコ専用の消臭液 - アース製薬

除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く
除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。
広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ

用途
【 使用場所 】
道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。
【 使用方法 】
猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。
猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。
【上手な使い方】
猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。
成分天然精油、消臭成分、抗菌成分質量(g)1080寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり散布面積(m2)1m2あたり150~200mlアズワン品番64-1215-49内容量1本(1000mL)
注意
※本品は飲み物ではありません。誤って飲んだ場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師の診療を受けてください。
※皮膚についた場合は直ちに石けんでよく洗い、目に入った場合はすぐに水洗し、異常を感じた場合は、直ちに医師の診療を受けてください。
※人や観賞魚、ペット、ペットの餌、植物、家財などには薬剤をかけないでください。
※本品は屋外専用です。室内ではニオイが残るので使用しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい人は、薬剤に触れないよう注意してください。
※体調がすぐれない時は使用しないでください。
※薬剤が水槽、池、川などに入らないよう注意してください。
※壁や塀に使用する場合、まれに変色やシミになるおそれがあるので、あらかじめ目立たない所で試してから使用してください。
※変色、シミの原因となりますので、自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石等にはかからないように注意してください。薬剤がかかった場合は直ちに洗い落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979017-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする