クモカダンプレミアム

クモカダンプレミアム フマキラー
(2件のレビュー)

殺虫成分と溶剤の相乗効果で速効殺虫。
残効忌避成分とコーティング成分で、約2ヶ月間巣を張られません
近接噴霧の切り替えが可能。高所のクモも駆除できます。
水性タイプなので植物にかかっても安心!

用途クモ 成分フタルスリン、トラロメトリン トラスコ品番796-1278 質量(g)1120 タイプ水性・ノンガス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×263×85 適合害虫クモ、セアカゴケグモ、ナガコガネグモ、ジョロウグモ、オオヒメグモ、タカラダニ 内容量1本(1000mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20979044 -
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20979044 - 13500334 - - クモカダンプレミアム 900ml フマキラー 13500334 クモカダンプレミアム 900ml フマキラー 1本(900mL) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20979044
2019-09-12
用途:
公共施設の常夜灯周辺に
ぷりんと博士 様

夏季は常夜灯周辺にクモの巣が張り巡らされ,施設の壁や軒下,常夜灯周辺などなど・・・クモの糞や虫の死骸で汚れてしまい,とても困っていました。そこで,箒でクモの巣を払いその後クモカダンをスプレーしました。1か月~3か月ほどは効果が持続し,クモが寄り付かず,おかげでクモの巣由来の汚れが無くなりました。定期的に散布すると,より効果的です。

対象商品:
20979044
2017-08-17
用途:
蜘蛛の排除作業
その他業種

殺能力が低い。スプレーしても繰り返しても蜘蛛は死なない。
量は他の製品と比べて多く入ってるのは良いけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする