ナカトミ
インバーター発電機(定格出力0.9kVA)
インバーターを装備しているので安定した電力を供給します。パソコンや精密機器など幅広い機器に対応可能です
用途
建設業など
周波数(Hz)
50/60切替可能
エンジンタイプ
4サイクルエンジン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格出力(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21000412
XG-SF600
31
355×215×320
0.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21000428
XG-SF1000
53
460×245×385
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21000437
XG-SF2000
125
545×290×500
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください