和柄用紙 和ごころ A4サイズ

和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ和柄用紙 和ごころ A4サイズ - ササガワ
(7件のレビュー)

和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。
落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。
インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。
消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。
エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。
紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。

寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(mm)0.18材質特殊紙坪量(g/m2)120
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
模様
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210175874-10011冊(10枚)青紗綾雲10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210175964-10031冊(10枚)紅葉10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176054-10051冊(10枚)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176144-10081冊(10枚)やまぶき10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176234-10111冊(10枚)雪の結晶10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176324-10121冊(10枚)舞桜10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176484-10131冊(10枚)重ね和紙10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176574-10151冊(10枚)朝顔10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176664-10161冊(10枚)白つめ草10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176754-10201冊(10枚)枝桜10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176844-10211冊(10枚)金魚10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210176934-10221冊(10枚)枝紅葉10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177024-10231冊(10枚)松竹梅10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177184-10261冊(10枚)四つ葉10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177274-10271冊(10枚)水玉10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177364-10301冊(10枚)彩桜10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177454-10311冊(10枚)菜の花10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177544-10321冊(10枚)紫陽花10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177634-10331冊(10枚)ひまわり10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177724-10351冊(10枚)落ち葉10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210177974-10371冊(10枚)折り鶴10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210175784-10001冊(10枚)桃紗綾雲10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
210178944-19051冊(100枚)100枚
3,850
3,500
3,850(税込)
当日出荷
210179034-19161冊(100枚)白つめ草100枚
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
530477594-10401冊(10枚)桃色市松(子孫繁栄・事業拡大などを意味する柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530477684-10411冊(10枚)青色市松(子孫繁栄・事業拡大などを意味する柄)10枚
550
469
516(税込)
3日以内出荷
530477774-10421冊(10枚)麻の葉(健やかな成長を願った柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530477864-10431冊(10枚)花七宝(円満・調和などのおめでたい柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530477954-10451冊(10枚)金色桜(こんじきざくら・五穀豊穣を表す吉祥柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530478044-10461冊(10枚)鞠遊び(まりあそび・万事全て丸く収まるようにと願う柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530478134-10471冊(10枚)華まどか(不老長寿・無病息災などを意味する柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
530478294-10481冊(10枚)祝松(いわいまつ・縁起の良い松の木と長寿を象徴する鶴亀柄)10枚
550
469
516(税込)
当日出荷
826303464-19121冊(100枚)舞桜100枚
3,850
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
826303554-19201冊(100枚)枝桜100枚
3,850
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
826303644-19261冊(100枚)四つ葉100枚
3,850
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
826303734-19271冊(100枚)水玉100枚
3,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
826303894-19301冊(100枚)彩桜100枚
3,850
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
210178064-10381冊(10枚)もち花10枚
350
取扱い終了
代替品有
210177884-10361冊(10枚)椿10枚
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
210178064-1038530477594-10404-1038 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047759和柄用紙 和ごころ A4サイズササガワ1冊(10枚)
469
税込516
柄が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21017605
2024-02-16
用途: お祝いごとの便箋として
その他業種

白紙に印刷するにはインクも沢山使うので、始めからこのような柄が入っているのはとてもありがたいです。さらなるバリエーションが増えると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21017648
2021-12-04
用途: 店のメニュー
不動産業

適度の厚さがあり、柄が素敵で、喫茶店のメニューにぴったりです。

対象商品 : 21017623
2022-03-03
用途: 賞状の印刷用紙として
山部商工会その他業種

印刷用紙を探していて、色合いもよくデザインも素敵でよかったです

対象商品 : 21017605
2018-12-18
用途: 発表会の礼状
齋藤礼法きもの学院教育・研究機関

印字もきれいに印刷されて、お相手から喜んでいただけました。
色々さがしたのですが、モノタロウに欲しい物がありました。

対象商品 : 21017605
2018-12-18
用途: 発表会のプログラム用紙
齋藤礼法きもの学院教育・研究機関

和の発表会に適した素敵な用紙です。
インクののりも良くて大変良かったので、満足しています。
手紙用に薄い物もあれば嬉しいです。

対象商品 : 21017587
2017-04-05
用途: 習字の清書
ビジネス・クリエーション・コンサルティングその他業種

商品は安くてきれいで満足。手元に届くのが遅すぎのきらいがあります。

対象商品 : 21017632
2017-04-05
用途: 習字の清書
ビジネス・クリエーション・コンサルティングその他業種

品物は安価できれいで満足。ディリバリが遅すぎの感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする