デザインOA用紙 Fralle フラール

デザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワデザインOA用紙 Fralle フラール - ササガワ
(3件のレビュー)

和柄用紙「和ごころ」に続く待望の第2弾。結婚式やパーティーで使用する招待状などのペーパーアイテムや、メニュー・POPなど、洋風を演出するシーンで自由にお使いいただける美しい用紙です。

寸法(縦×横)(mm)297×210仕様片面柄(印刷)、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質非木材紙(竹パルプ)紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)128素材非木材紙(竹パルプ)入数10枚内容量1冊(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210179124-3000ロージー
550
469
516(税込)
当日出荷
210179284-3001ガーデン
550
469
516(税込)
当日出荷
210179374-3002チューリップ
550
469
516(税込)
当日出荷
210179464-3003アイビー
550
469
516(税込)
当日出荷
210179554-3005フラワリー
550
469
516(税込)
当日出荷
210179644-3006レース
550
469
516(税込)
当日出荷
210179734-3007グリーンズ
550
469
516(税込)
当日出荷
210179824-3008ハートフル
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
210180254-3013アンティーク
550
469
516(税込)
当日出荷
210179984-3010ホリーベル
350
取扱い終了
210180074-3011ポインセチア
350
取扱い終了
210180164-3012レザン
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21017912
2026-03-13
用途: お月謝袋作成に
井上音楽教室教育・研究機関

髪の滑りもいいし、インクも綺麗にのりました。難を言えば、思ったより地味だったかな。

対象商品 : 21017912
2023-07-05
用途: 喫茶店のメニュー
株式会社カトーコーヒー

紙の厚さもあり 華やかで 使いやすいです いろんな種類があるのもいいです

対象商品 : 21017946
2017-07-20
用途: スタッフプロフィール用
サービス業

厚さがちょうど良く、扱いやすいです。用紙のカラーも優しくて好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする