ササガワ
抽選箱 招き猫(窓付)
(1件のレビュー)
中身が見える窓付タイプ!
仕様
組立式、窓:ペット樹脂(0.1mm厚)、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品
底ボール紙
材質
コートボール紙
寸法(mm)
(出し入れ口)直径100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×220×220
坪量(g/m
2
)
450
内容量
1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21020387
37-7909
¥850
¥
849
¥934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください