曜日別特売

のぼり用ポール3段伸縮式 白

のぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワのぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワのぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワのぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワのぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワのぼり用ポール3段伸縮式 白 - ササガワ
(3件のレビュー)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。

材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1100~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)29横棒(mm)840内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102186640-6123
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21021866
2021-03-09
用途: アイドルイベント
その他業種

イベント会場に持っていくのに今まで最短160cmのポールを持って行ったのですが、電車やタクシー移動などで長くて邪魔でした。このポールはその点最短110cmと短いのでタクシー車内でも邪魔にならずとても重宝しています。

対象商品 : 21021866
2019-09-16
用途: のぼり旗の掲示
その他業種

自然や人が側を通る風の影響であまり方向が変わらず、旗が見やすい。
そこそこ強度もあるため、顧客に訴求するという目的を達せられている。

対象商品 : 21021866
2017-07-21
用途: 宣伝に使っている。
car repair 磐田ぶんちゃん自動車・二輪車・自転車関連業

エアーグーののぼりに使用していいと思う。エアーグーを体感してくださいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする