曜日別特売

コンパクト・オービタルジグソー

コンパクト・オービタルジグソー - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き

ストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21003045KS701PE-JP
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003045
2016-11-14
用途: キッチン流し底板の窓開け
医療・福祉・介護関連業

他の機種の使用経験がありませんので比較はできませんが、素人の作業レベルでは、十分にパワフルでした。
又、コンパクトで取り回しがし易く、刃の着脱もワンタッチで簡単でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする