曜日別特売

18Vリチウム チェーンソー (250mm)

18Vリチウム チェーンソー (250mm) - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。

質量(kg)【電池込】約3.1付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグタイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)バッテリーリチウムイオン充電池チェーン長(mm)250バッテリー容量(Ah)2使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ250寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21バッテリー数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
チェーン形式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446173GKC1825L2-JP18-90PX040EC-40コマ(RC1000)約3.5250
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21003088GKC1825L2-JP-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003088
2017-06-24
用途: 山や庭の木を切る
クリエイティブCルーム

良かったです。組み立てが簡単、軽い、パワーも十分、音もけっこう静か。充電での使用時間がもっとずっとあればうれしいですが、スグレモノだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする