曜日別特売

18V(2Ah) ハサミ型チェーンソー

18V(2Ah)  ハサミ型チェーンソー - BLACK&DECKER18V(2Ah)  ハサミ型チェーンソー - BLACK&DECKER18V(2Ah)  ハサミ型チェーンソー - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。

バッテリー容量(Ah)2最大切断能力(mm)(木材)Φ100チェーン長(mm)約150使用チェーン25AP-42コマ(A6150)充電時間(分)60タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー数1質量(kg)【電池込】約3.1寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ作業範囲【目安木材】38×130トラスコ品番769-7708電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21003106LLP18N-JP
35,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003106
2018-03-23
用途: 木の切断
有限会社森田精工製造業

安全な作業が出来るので安心で女性もできる
切れ味もよい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする