導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ

導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

厚さ方向及び面方向の高い導電性
優れた初期接着力
なじみが良いため凸凹面に対応できる

用途
電子部品のグラウンディング用
除電ブラシ接着、グラウンディング用
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085内容量1枚
注意
※加工元:3M特約加工販売店
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780337AL-25DC軟質アルミ箔、25um2000.30.12(剥離紙含む)導電性電気・電子用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21006037AL-25DC軟質アルミ箔、25um---導電性電気・電子用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21006037AL-25DC57780337AL-25DCAL-25DC 導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム) 57780337導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ3M(スリーエム)1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21006037
2019-02-10
用途: 導電性アルミテープの粘着材補強
製造業

加工しやすく、セパレータもはがしやすいのでお勧めです。

対象商品 : 21006037
2018-07-05
用途: 静電気の除去

アルミ箔の両面テープの片方は簡単に剥がれたのですが、もう片方は苦労しました。粘着は片面だけでいいとおもいます。

対象商品 : 21006037
2018-03-26
用途: 購入のきっかけは、愛車のアーシング
その他業種

導電性のある部品を貼り付けるために購入しました。普通の両面テープでは粘着面が絶縁されているので導電性であるコチラの商品を使用した次第です。
車以外の物でも工夫次第で用途はあると思います。効果の程は、検証中です。

対象商品 : 21006037
2018-02-07
用途: 商品製作に使用しました。
製造業

ほんまに早く到着するんですね。すぐに制作でき感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする