曜日別特売

ポリイミドテープ PIA220

ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA220 - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。

※加工元:3M特約加工販売店
全36種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21006064PIA220-51巻5330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21006073PIA220-61巻6330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21006082PIA220-71巻7330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21006098PIA220-81巻8330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21006107PIA220-91巻9330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21006116PIA220-101巻10330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21006125PIA220-111巻11330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
16448486PIA220-121巻12330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21006143PIA220-131巻13330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21006152PIA220-141巻14330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21006168PIA220-151巻15330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21006177PIA220-161巻16330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
21006186PIA220-171巻17330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
21006195PIA220-181巻18330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21006204PIA220-191巻19330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21006213PIA220-201巻20330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21006222PIA220-211巻21330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21006238PIA220-221巻22330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
21006247PIA220-231巻23330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
21006256PIA220-241巻24330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
16448495PIA220-251巻25330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
21006274PIA220-301巻30330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21006283PIA220-401巻40330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
21006292PIA220-501巻50330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21006308PIA220-1001巻100330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系3.1N/10mmUL規格対応 (File E305006)
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24884784PIA220-251ケース(12巻)25330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
24884800PIA220-121ケース(25巻)12330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25891147PIA220-51ケース(40巻)5330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25891156PIA220-101ケース(20巻)10330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25891165PIA220-501ケース(4巻)50330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31248159PIA220 61巻6330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21006134PIA220-121巻12330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
21006265PIA220-251巻25330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31248168PIA220 91巻9330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
2,868
取扱い終了
返品不可
代替品有
16448504PIA220-61巻6330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
取扱い終了
16448513PIA220-91巻9330.05褐色ポリイミドフィルムアクリル系-UL規格対応 (File E305006)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21006134PIA220-1216448486PIA220-12PIA220-12 ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) 16448486ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
21006265PIA220-2516448495PIA220-25PIA220-25 ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) 16448495ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)1巻
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
31248168PIA220 921006107PIA220-9PIA220 9 ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) 21006107ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)1巻
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448495
2021-09-12
用途: 電気絶縁
教育・研究機関

絶縁シートとして使用しています.3M製品ですので,安心して使用しています.

対象商品 : 16448486
2019-10-10
用途: 電気部品を実装した基板の絶縁
製造業

テープ使用後の切り取った後が見つけづらい。
何か工夫があると使いやすくなります。

対象商品 : 16448495
2020-02-28
用途: 絶縁に使用
製造業

使いやすく重宝していますが、他のサイズが増えると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16448513
2017-07-07
用途: 特殊ヒーター線の二次加工用の仮留め用
株式会社五月工業

耐熱用のテープが手軽に入手できるのは助かります
価格はそれなりです
粘着力がもう少し欲しいところ

1が参考にしています
対象商品 : 21006064
2016-08-17
用途: 組み立てのリード線処理
ニッシンジャパン株式会社製造業

送られてきたものは巻きがずれていのした。長い間在庫にしていて巻きがずれてきたものと思われます。世紀の位置から約10mmずれています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
頂きましたご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする