曜日別特売

R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程

R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 - 三菱電機R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 - 三菱電機

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)内容量1台
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。
※荷下ろしにはフォークリフトのご用意が必要となります。
※天井クレーン等での荷下ろしは不可となります。
(平ボディー車による配送を手配させて頂く場合、別途費用が発生します。)
※ご注文後にユーザーさまへ上記の確認をさせていただく場合があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
横行速度(50/60HZ)(m/min)
操作方式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021936R-1-LM366.7/821/256点押ボタン(上・下・東・西・南・北)7.5(フックブロック)
1,020,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21021963R-2-LM366/7.221/256点押ボタン(上・下・東・西・南・北)15(フックブロック)
1,340,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21021997R-2.8-LM266/7.221/256点押ボタン(上・下・東・西・南・北)27(フックブロック)
1,570,000
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする