S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程

S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 - 三菱電機S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 - 三菱電機

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)内容量1台
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
操作方式
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022076S2-1/2-LK2611/132点押ボタン(上・下)4.5(フックブロック)283
703,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21022103S2-1-LK2611/132点押ボタン(上・下)7.5(フックブロック)298
853,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21022146S2-2-LK268.4/102点押ボタン(上・下)15(フックブロック)323
1,150,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21022182S2-2.8-LK368.4/102点押ボタン(上・下)27(フックブロック)323
1,420,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする