連結平台車

連結平台車 - Field Partner連結平台車 - Field Partner連結平台車 - Field Partner連結平台車 - Field Partner連結平台車 - Field Partner連結平台車 - Field Partner
(1件のレビュー)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。
滑り止めゴム4個付き。
荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21006852TAN-597300600×4001203.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21006852
2022-07-28
用途: サッカーゴールの移動
その他業種

動きも良くて大変助かります。約300㎏のサッカーゴールに2つ使用で簡易に動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする