曜日別特売

チップ VNMG-HRF

チップ VNMG-HRF - タンガロイ
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21010343VNMG160404-HRF AH8005AH80050.4
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010352VNMG160404-HRF AH8015AH80150.4
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010368VNMG160408-HRF AH8005AH80050.8
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010377VNMG160408-HRF AH8015AH80150.8
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010386VNMG160404-HRM AH8005AH80050.4
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010395VNMG160404-HRM AH8015AH80150.4
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010404VNMG160408-HRM AH8005AH80050.8
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010413VNMG160408-HRM AH8015AH80150.8
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010422VNMG160412-HRM AH8005AH80051.2
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010438VNMG160412-HRM AH8015AH80151.2
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする