曜日別特売

W-5 替えん坊

W-5 替えん坊 - ケイワーク
(2件のレビュー)

総裏メッシュの合羽替えズボンです。

ネイビー材質(表)ポリエステル100%、ビニール引布耐水圧(mm)10000材質(裏)ポリエステル100%メッシュ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21031203W5-NB-MM
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21031212W5-NB-LL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21031228W5-NB-LLLL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21031237W5-NB-ELEL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21031228
2025-07-26
用途: 雨天時のバイク通勤用
建設業・工事業

耐水性が高いものと思い、この製品を購入しました。
まだ雨天時での使用はないですが、その効果が発揮されるように期待しています。

対象商品 : 21031237
2023-06-01
用途: バイクを乗りますが、雨の日に使用。
運輸・通信業

バイクを通勤に使ってますが、雨の日が憂鬱でした。これを履いたらズボンが濡れることなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする