合羽 W-40 雨ほたる

合羽 W-40 雨ほたる - ケイワーク
(1件のレビュー)

蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付。

蛍光イエロー耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ナイロン100(透湿PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)内容量1組
注意
※汚れは石鹸水でふき取って下さい。
※乾燥は必ず陰干しにして下さい。
※保管は高温・多湿な所を避け、上に物を載せないで下さい。
※アイロン・洗濯機・乾燥機は使用しないで下さい。
※ドライクリーニングはしないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032208W40-MM
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
21032217W40-LL
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
21032226W40-LLLL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
21032235W40-3L3L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21032226
2021-12-19
用途: 雨の日の夜間での作業
有限会社丸和運輸運輸・通信業

視認性がよく、安全性が高いと思います。防水性もいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする