曜日別特売

テーパーボルト

テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)テーパーボルト - DRC(ダートフリーク)
(4件のレビュー)
ねじの呼びM6材質アルミレンチサイズ(mm)5
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21024237D58-52-3121ケース(4個)M6×12mmゴールド
660
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024246D58-52-3161ケース(4個)M6×16mmゴールド
680
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024255D58-52-3201ケース(4個)M6×20mmゴールド
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024273D58-52-3301ケース(4個)M6×30mmゴールド
750
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024298D58-52-4121ケース(4個)M6×12mmチタンカラー
660
658
724(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024316D58-52-4201ケース(4個)M6×20mmチタンカラー
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024352D58-52-1121ケース(4個)M6×12mmブルー
660
658
724(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024368D58-52-1161ケース(4個)M6×16mmブルー
680
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024413D58-52-2121ケース(4個)M6×12mmレッド
660
658
724(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024422D58-52-2161ケース(4個)M6×16mmレッド
680
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
21024438D58-52-2201ケース(4個)M6×20mmレッド
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
21023993D58-52-6121ケース(20個)M6×12mmブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
21024002D58-52-6161ケース(20個)M6×16mmブルー
2,900
取扱い終了
返品不可
21024018D58-52-6201ケース(20個)M6×20mmブルー
3,000
取扱い終了
返品不可
21024027D58-52-6251ケース(20個)M6×25mmブルー
3,100
取扱い終了
返品不可
21024036D58-52-6301ケース(20個)M6×30mmブルー
3,200
取扱い終了
返品不可
21024045D58-52-6351ケース(20個)M6×35mmブルー
3,300
取扱い終了
返品不可
21024054D58-52-7121ケース(20個)M6×12mmレッド
2,800
取扱い終了
返品不可
21024063D58-52-7161ケース(20個)M6×16mmレッド
2,900
取扱い終了
返品不可
21024072D58-52-7201ケース(20個)M6×20mmレッド
3,000
取扱い終了
返品不可
21024088D58-52-7251ケース(20個)M6×25mmレッド
3,100
取扱い終了
返品不可
21024097D58-52-7301ケース(20個)M6×30mmレッド
3,200
取扱い終了
返品不可
21024106D58-52-7351ケース(20個)M6×35mmレッド
3,300
取扱い終了
返品不可
21024115D58-52-8121ケース(20個)M6×12mmゴールド
2,800
取扱い終了
返品不可
21024124D58-52-8161ケース(20個)M6×16mmゴールド
2,900
取扱い終了
返品不可
21024133D58-52-8201ケース(20個)M6×20mmゴールド
3,000
取扱い終了
返品不可
21024142D58-52-8251ケース(20個)M6×25mmゴールド
3,100
取扱い終了
返品不可
21024158D58-52-8301ケース(20個)M6×30mmゴールド
3,200
取扱い終了
返品不可
21024167D58-52-8351ケース(20個)M6×35mmゴールド
3,300
取扱い終了
返品不可
21024176D58-52-9121ケース(20個)M6×12mmチタンカラー
2,800
取扱い終了
返品不可
21024185D58-52-9161ケース(20個)M6×16mmチタンカラー
2,900
取扱い終了
返品不可
21024194D58-52-9201ケース(20個)M6×20mmチタンカラー
3,000
取扱い終了
返品不可
21024203D58-52-9251ケース(20個)M6×25mmチタンカラー
3,100
取扱い終了
返品不可
21024212D58-52-9301ケース(20個)M6×30mmチタンカラー
3,200
取扱い終了
返品不可
21024228D58-52-9351ケース(20個)M6×35mmチタンカラー
3,300
取扱い終了
返品不可
21024264D58-52-3251ケース(4個)M6×25mmゴールド
730
取扱い終了
返品不可
21024282D58-52-3351ケース(4個)M6×35mmゴールド
770
取扱い終了
返品不可
21024307D58-52-4161ケース(4個)M6×16mmチタンカラー
680
取扱い終了
21024325D58-52-4251ケース(4個)M6×25mmチタンカラー
730
取扱い終了
返品不可
21024334D58-52-4301ケース(4個)M6×30mmチタンカラー
750
取扱い終了
返品不可
21024343D58-52-4351ケース(4個)M6×35mmチタンカラー
770
取扱い終了
返品不可
21024377D58-52-1201ケース(4個)M6×20mmブルー
700
取扱い終了
返品不可
21024386D58-52-1251ケース(4個)M6×25mmブルー
730
取扱い終了
返品不可
21024395D58-52-1301ケース(4個)M6×30mmブルー
750
取扱い終了
返品不可
21024404D58-52-1351ケース(4個)M6×35mmブルー
770
取扱い終了
返品不可
21024447D58-52-2251ケース(4個)M6×25mmレッド
730
取扱い終了
返品不可
21024456D58-52-2301ケース(4個)M6×30mmレッド
750
取扱い終了
返品不可
21024465D58-52-2351ケース(4個)M6×35mmレッド
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024298
2021-01-11
用途: バイクに使用
製造業

軽くて、見た目も良くなります。アルミなので、強度の必要のない箇所に使用しました。

対象商品 : 21024422
2020-09-20
用途: バクのドレスアップ
運輸・通信業

比較的に安価で簡単にドレスアップできます。
重量軽減にもほんの少し貢献できます。
材質がアルミなので強度の必要な所には無理ですが、ナンバープレートの取り付けとかカウルの取り付け等でしょうか?

対象商品 : 21024386
2017-11-11
用途: バイクのドレスアップ
教育・研究機関

色違いでアルミスペーサーも一緒に使用しましたが、
なかなかいい感じになりました。
またボルトは、色々な長さがあるので使う場所に合わせて
選べるのも良い。
ボルト、スペーサー共に色を逆にして再購入しました。

対象商品 : 21024456
2020-04-12
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

こちら側の確認が不十分だったのですが、全ネジと思って購入したら
根本近くはネジ山が切っていないタイプだったので予定していたところで使えませんでした。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする