モノタロウ

Sカン ステンレス

Sカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウSカン ステンレス - モノタロウ
(29件のレビュー)

錆に強いステンレス製のSカンです。

用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21027432MSSK-3336411916
54
59(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21027448MSSK-44445111219
78
86(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21027457MSSK-55536111421
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21027466MSSK-66627161525
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21027466
2026-04-03
用途: 鍵などをぶら下げるのに使う
岩崎工匠

素材もしっかりしていて丈夫でとても気に入っています。

対象商品 : 21027457
2022-07-11
用途: キッチンで利用

モノタロウさんのは買った事がなかったので試しに1つ注文しました。
とても太くしっかりした物でした。
普段は100均のを使っていますが、なかなか100均に行けないので、モノタロウさんでもう少し安くて細めのを作って頂けたら助かります。

対象商品 : 21027432
2022-10-04
用途: サウナ工事
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

サウナヒ-タ-の真上に取り付ける防熱板に取り付け、吊し上げチェ-ンの引掛けとして使いました。

対象商品 : 21027466
2022-09-07
用途: キッチングッズをつるします。
近畿通商株式会社飲食業

丈夫で重宝しています。サイズ確認をしっかりして購入してください。

対象商品 : 21027432
2021-06-02
用途: 引っ掛け、吊り材として
ペクッド建設業・工事業

取り扱いやすいようにSカンを使っています。手軽に作業できるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 21027432
2022-12-09
用途: 透明シート釣り下げに使用
製造業

このような商品は100円均一にもあります。もっと手ごろな値段だといいと思い。

対象商品 : 21027457
2021-03-27
用途: シートゴム用として
文野建創

シートを止めるためSフックでかんたんに止められました、思っていた通りの品物でした。

対象商品 : 21027432
2020-09-26
用途: バンジーコードの自作
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入したバンジーコードが使いづらかったので、試しに自作しようと思い購入しました。幸い細かな寸法図の記載が有ったおかげで慎重に選べ今回は用途に叶った物を作ることが出来たので、また追加購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする