曜日別特売

電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ - 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ - 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ - 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ - 三菱電機
(1件のレビュー)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。

種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032987SRD-T5 DC24V 5A5a100T5DC240.42
8,930
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21032996SRD-T5 DC24V 3A2B3a2b100T5DC240.42
8,930
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21033005SRD-T5BC DC24V 5A5a100T5DC240.42
9,500
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033014SRD-T5 DC100V 5A5a100T5DC1000.42
8,930
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
21033023SRD-T5 DC100V 4A1B4a1b100T5DC1000.42
8,930
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
21033032SRD-T5 DC100V 3A2B3a2b100T5DC1000.42
8,930
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033048SRD-T5 DC110V 5A5a100T5DC1100.42
8,930
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033057SRD-T5 DC110V 4A1B4a1b100T5DC1100.42
8,930
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033066SRD-T5 DC110V 3A2B3a2b100T5DC1100.42
8,930
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033075SRD-T9 DC24V 5A4B5a4b130T9DC240.47
11,110
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033084SRD-T9BC DC24V 9A9a130T9DC240.47
11,880
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
21033093SRD-T9 DC100V 9A9a130T9DC1000.47
11,110
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033102SRD-T9 DC100V 7A2B7a2b130T9DC1000.47
11,110
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
21033118SRD-T9 DC100V 5A4B5a4b130T9DC1000.47
11,110
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
21033127SRD-T9 DC110V 9A9a130T9DC1100.47
11,110
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033136SRD-T9 DC110V 7A2B7a2b130T9DC1100.47
11,110
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21033145SRD-T9 DC110V 5A4B5a4b130T9DC1100.47
11,110
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21033075
2019-07-31
用途: 電子機器の電源制御

どうしてもDC24VでAC100Vを確実に制御したかったため、こちらを
導入しました。
価格が安いのに、A接点B接点両方が取れるため、結果的に構成部品が
減って、さらに安価に済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする