電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ

電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ - 三菱電機

機械的に投入状態を保持しますので、操作コイルの常時の消費電力が節約できます。
電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付けたもので、投入コイルと引外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持されます。(手動操作もできます)
停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがありません。
端子カバーを標準装備。

種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5フレームT21質量(kg)0.55
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21033522SL-T21 AC100V1台AC100
26,590
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21033538SL-T21 AC200V1台AC200
26,590
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442383SL-T21 AC100V1個AC100
26,590
取扱い終了
返品不可
21442392SL-T21 AC200V1個AC200
26,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21442383SL-T21 AC100V21033522SL-T21 AC100VSL-T21 AC100V 電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ 三菱電機 21033522電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ三菱電機1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
21442392SL-T21 AC200V21033538SL-T21 AC200VSL-T21 AC200V 電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ 三菱電機 21033538電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ三菱電機1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする