スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!
周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。
エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。
ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。
コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!
サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!



トンネルがある区間を通行することが多く、ライトの消し忘れ等があったため、購入。
感度調節もついていて使いやすい。点灯&消灯時にリレーの音がするが、動いていることがわかるため安心できる。