ピーフォープチプチ ☆460L

ピーフォープチプチ ☆460L - 川上産業
(1件のレビュー)

あらゆる重量物の梱包に広くご利用いただけます。

仕様高耐久性、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性粒径(mm)10粒高(mm)4内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038097-1200423層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038106-12001003層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038115-2400423層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038124-24001003層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21038097
2022-04-23
用途: 梱包作業
パーツトレーディングM自動車・二輪車・自転車関連業

固すぎず柔らかすぎず、大型商品の梱包に最適かと思います。商品保護もしっかりしてくれるので、段ボール無しでも発送できます。オススメです。ただ、サイズのバリエーションが多いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする